| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488836320 Herst.-Nr.: 3083632 EAN/GTIN: 0662488836320 |
| |
|
| | |
| Ausblendung möglich, Ausführung des elektrischen Anschlusses Flachsteckanschluss, Breite des Sensors 28mm, Höhe des Sensors 270mm, Länge des Sensors 26mm, Umgebungstemperatur 0 ... 55°C, Reaktionszeit 10,5ms, Auflösung des Lichtvorhangs 14mm, Schutzfeldhöhe 270mm, Wellenlänge des Sensors 850nm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke, Sicherheitsger. Lichtvorhang |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 611,38* | € 660,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 610,26* | € 660,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 615,62* | € 666,88* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 608,12* | € 667,33* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,27* | € 688,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|