| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488951436 Herst.-Nr.: 3095143 EAN/GTIN: 0662488951436 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Breite des Sensors 14mm, Höhe des Sensors 42mm, Länge des Sensors 25mm, Gehäusebauform Quader, Leerlaufstrom 30mA, Lichtart sonstige, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -10 ... 55°C, Werkstoff der optischen Fläche Glas, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lumineszsensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,37* | € 530,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 466,60* | € 535,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 474,97* | € 540,68* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 471,50* | € 548,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|