Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lumineszenztaster Q26PLUMQ5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lumineszenztaster Q26PLUMQ5
Opto Sensor Lumineszenztaster Q26PLUMQ5
Artikel-Nr.:
     6012C-82761274
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3095143
EAN/GTIN:
     0662488951436

Opto Sensor Lumineszenztaster Q26PLUMQ5

Opto-Sensor, Lumineszenztaster, max. Reichweite 30 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Hell- oder Dunkelschaltung einstellbar, Einstellung über Drucktaster oder Teach-Eingang, Koaxiale Optik reduziert Blindzone, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Teach-Eingang
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
14 mm
Höhe des Sensors:
42 mm
Länge des Sensors:
25 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
30 mA
Lichtart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,37*
€ 530,42*
Frei Haus
ab € 466,60*
€ 535,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 474,97*
€ 540,68*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 471,50*
€ 548,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,68*
€ 643,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,12*
€ 637,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,93*
€ 602,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,64*
€ 589,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,97*
€ 565,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.