Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S74983839032 Herst.-Nr.: CBR3I-M0 EAN/GTIN: 0074983839032 |
| |
|
| | |
| Breite des Bandes 3,6mm, Bandlänge 264mm, Banddicke 1,3mm, Max. Bündeldurchmesser 76mm, Min. Haltekraft 178N, Betriebstemperatur -60 ... 85°C, Ausführung außenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, UV-stabil nach ASTM D6779, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, UL-Zulassung, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Befestigungsbinder, Kabelband, Montageband, Montagebinder, Straps, Strapse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 495,47* | € 595,15* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 541,93* | € 641,20* | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 572,52* | € 672,37* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 568,24* | € 816,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,54193* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1.282,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|