Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder sw wetterbest. CBR3I-M0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit CBR3I-M0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CBR3I-M0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-25923832
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR3I-M0
EAN/GTIN:
     0074983839032
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder sw wetterbest. CBR3I-M0

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
264 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 494,53*
€ 600,66*
14 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 540,15*
€ 647,76*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 568,63*
€ 678,14*
1
€ 6,90*
ab € 570,46*
€ 819,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 678,14*
€ 806,9866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 629,39*
€ 748,9741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 598,62*
€ 712,3578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 568,63*
€ 676,6697
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,56863* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1.356,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.