Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basismodul +Blockmodul XN-B3T-SBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S7640130120433
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     140133
EAN/GTIN:
     7640130120433
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Zugfederklemme
Zugfedern
zugfederklemme eaton
Eingangsspannung bei AC 50 Hz 0V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz 0V, Eingangsspannung bei DC 0V, Art der Eingangsspannung DC, Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz 0A, Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz 0A, Max. Eingangsstrom bei DC 0A, Ausgangsspannung bei AC 50 Hz 0V, Ausgangsspannung bei AC 60 Hz 0V, Ausgangsspannung bei DC 0V, Art der Ausgangsspannung DC, Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz 0A, Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz 0A, Max. Ausgangsstrom bei DC 0A, Systemkomponente, Anzahl der Steckplätze 1, Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A, Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A, Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule, Tragschienenmontage möglich, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 100,8mm, Höhe 49,9mm, Tiefe 117,6mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: zugfederklemme, Einbausatz, Eingangsmodulsockel, Federklemme, Federklemmenblock, Gruppenträger, Hauptgruppenträger, I/O-System, Klemme, Remote I/O
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,51*
€ 97,50*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,71*
€ 97,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,15*
€ 98,30*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,39*
€ 98,30*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,6769*
€ 107,4537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,4537*
€ 127,8699
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,7569*
€ 121,09071
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,9869*
€ 117,79441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,1269*
€ 115,58101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,6769*
€ 104,33551
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
140142
ab € 113,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.