| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S782856937456 Herst.-Nr.: 534013 EAN/GTIN: 0782856937456 |
| |
|
| | |
| Bemessungsbetriebsstrom 400A, Länge 78,74mm, Breite 0,93mm, Stärke 0,34mm, Lamelliert, Lamellenstärke 0,07mm, Anzahl der Lamellen 5, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 275,04* | € 340,94001* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,41002* | € 342,32004* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 293,7303* | € 352,7703* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 308,43* | € 370,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 91,68* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|