Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene Flexibar Adv. 2m verz. 5x20x1 FADV2MTC5X20X1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35879302
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534013
EAN/GTIN:
     0782856937456

Stromschiene Flexibar Adv. 2m verz. 5x20x1 FADV2MTC5X20X1

Flexible Lamellenkupferstange mit Advanced Technology Design
dünne Lamellen aus verzinntem elektrolytischem Kupfer mit hochbeständiger, halogenfreier, raucharmer und flammfester Isolierung. Flexibar Advanced 2 m lang, 5X20X1 mm.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
400 A
Länge:
78,74 mm
Breite:
0,93 mm
Stärke:
0,34 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
0,07 mm
Anzahl der Lamellen:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,15002*
€ 333,67002*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 283,17003*
€ 335,16003*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 294,80031*
€ 346,45032*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 309,23001*
€ 364,93002*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 335,16003*
€ 398,84044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 334,48002*
€ 398,03122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 318,25002*
€ 378,71752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,65004*
€ 368,48355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,17003*
€ 336,97234
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 94,39001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.