| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S782856961444 Herst.-Nr.: 534518 EAN/GTIN: 0782856961444 |
| |
|
| | |
| Leiter-Material Kupfer, Leiter-Oberfläche verzinnt, Leiternennquerschnitt 120mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Leiter-Form rund, Geflecht, Außendurchmesser ca. 27mm, Leitungs-Breite ca. 24mm, Leitungs-Höhe ca. 10mm, Länge 830mm, Isoliert, Mit Anschlussleisten, Anschlussfahne gebohrt, Mit Kabelschuhen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erdungsband, EMV-Erdungsband, ESUY, Erdanschlussleitung, Erdungsband unkonfektioniert, Erdungslitze, Geflecht, Leitband, Stromband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,25* | € 214,42* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 177,65* | € 214,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,37* | € 220,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 191,36* | € 225,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 88,825* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|