Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSADV120-830


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stromband isoliert IBSADV120-830
Artikel-Nr.:
     6012-27452609
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534518
EAN/GTIN:
     0782856961444
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband erico

Stromband isoliert IBSADV120-830

IBS Advanced, runder, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSADV120-830, 400 A, 120 mm², 24 mm x 10 mm x 830 mm (0,94? x 0,39? x 32,68?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Geflecht:
ja
Außendurchmesser ca.:
27 mm
Leitungs-Breite ca.:
24 mm
Leitungs-Höhe ca.:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,70*
€ 223,25*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,80*
€ 223,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 187,60*
€ 230,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,45*
€ 235,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,15*
€ 273,8785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,04*
€ 273,7476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,57*
€ 252,9583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,69*
€ 243,5811
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,60*
€ 223,244
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 93,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.