| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S8012542359654 Herst.-Nr.: 2CSR255163R1135 EAN/GTIN: 8012542359654 |
| |
|
| | |
| Polzahl (gesamt) 1, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsspannung 240V, Bemessungsisolationsspannung Ui 500V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsstrom 13A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Fehlerstrom-Typ A, Energiebegrenzungsklasse 3, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6kA, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 6kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 6kA, Abschaltcharakteristik unverzögert, Spannungsart AC, Frequenz 50 Hz, Auslösecharakteristik B, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 55°C, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 17,6mm, Schutzart (IP) IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 ... 16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 ... 10mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, abb schutzschalter 2pol, schutzschalter abb, schutzschalter, DS301C, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter, FI/LS-Schalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Personenschutzautomat |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,84* | € 54,22* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,83* | € 54,34* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 41,69* | € 55,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,97* | € 55,88* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,56* | € 56,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|