Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S8012823267265 Herst.-Nr.: 202482304000 EAN/GTIN: 8012823267265 |
| |
|
| | |
| Funktion mechanisch Schalter, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 58,4mm, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Steuerspannung 1 230 ... 230V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ... 60Hz, Bemessungsschaltstrom 16A, Versorgungsspannung 230 ... 230V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max. Glühlampenlast 2000W, Max. Leuchtstofflampenlast 1000VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 1000VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 750VA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 12A, Geeignet für Handbedienung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stoßrelais finder, stoßrelais, Ausschalter, Einbaugerät, Einschalter, Fernschalter, Impulsrelais, Impulsschalter, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbauschalter, Serienschalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 12,61* | € 15,54* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 14,77* | € 16,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,65* | € 17,59* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,81* | € 17,89* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,97* | € 19,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|