| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S8012823365244 Herst.-Nr.: 90230 EAN/GTIN: 8012823365244 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Montageart Hutschiene TH35, Anzahl der Pins 11, Breite 30mm, Höhe 23mm, Tiefe 64mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relais-Zubehör, Relaisfassung, Sockel, Sockelfassung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,57* | € 67,78* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,38* | € 67,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,34* | € 69,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,038* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|