Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisfassung sw 90.23.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relaisfassung sw 90.23.0
Relaisfassung sw 90.23.0
Artikel-Nr.:
     3517B-85246652
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     90230
EAN/GTIN:
     8012823365244
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Relaisfassung sw 90.23.0

Fassung mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene, Relais 60.13, Modulreihe 99.01, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
11
Breite:
30 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,57*
€ 67,78*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,38*
€ 67,89*
Frei Haus
ab € 53,34*
€ 69,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,78*
€ 80,6582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,60*
€ 79,254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,18*
€ 76,3742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,60*
€ 72,114
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,63*
€ 69,7697
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,157* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.