| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S8012823374635 Herst.-Nr.: 7P0390001012 EAN/GTIN: 8012823374635 |
| |
|
| | |
| Netzform TN, Netzform TN-C, Netzform TN-C-S, Anzahl der Leiter (ohne Erde) 2, Nennableitstoßstrom (8/20) 30kA, Max. Ableitstoßstrom (8/20) 60kA, Nennspannung AC 230V, Höchste Dauerspannung AC 260V, Höchste Dauerspannung DC 500V, Max. PV-Spannung 1000V, Schutzpegel 3,6kV, Schutzpegel L-N 1,5kV, Schutzpegel N-PE 1,5kV, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung) 250A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung) 125A, Kurzschlussfestigkeit (Isccr) 50kA, Leckstromfrei, Montageart Hutschiene TH35, Baugröße 6 TE, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 50mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 35mm², Mit Fernmeldekontakt, Signalisierung am Gerät optisch, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, finder überspannungsableiter, Blitzschutz, Mittelschutz, Netzschutz, Netzschutzgerät, Netzüberspannungsschutz, Photovoltaik-Ableiter, Signalschutz, Überspannungsgeräteschutz, Überspannungsmodul, Überspannungsschutz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,44* | € 298,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 255,59* | € 298,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 257,17* | € 300,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 261,72* | € 304,98* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 270,45* | € 323,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|