| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S8012823433554 Herst.-Nr.: 7P038255Z007 EAN/GTIN: 8012823433554 |
| |
|
| | |
| Netzform TN-C, Anzahl der Leiter (ohne Erde) 3, Blitzstoßstrom (10/350 µs) 7,5kA, Nennableitstoßstrom (8/20) 20kA, Höchste Dauerspannung AC 255V, Nennspannung AC 230V, Schutzpegel 1,5kV, Montageart Sammelschiene, Baugröße 3 TE, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 25mm², Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkenstrecke, Grobschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,38* | € 177,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 150,36* | € 177,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,54* | € 177,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 152,53* | € 180,74* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 163,29* | € 194,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|