| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S8012823445427 Herst.-Nr.: 8A0490248320 EAN/GTIN: 8012823445427 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung bei DC 12 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Schaltstrom 10A, Anzahl der analogen Eingänge 8, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 4, Mit Relaisausgang, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 1, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Funkstandard Bluetooth, Funkstandard WLAN 802.11, Schutzart (IP) IP20, Grundgerät, Erweiterbar, Erweiterungsgerät, Tragschienenmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 70mm, Höhe 88,8mm, Tiefe 56,8mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, Kleinst-SPS, Kompakt-SPS, Logikmodul, Logikrelais, Micro-SPS, PLR, Relais, Relaismodul, Schaltrelais, Steuerrelais |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,96* | € 161,09* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 139,35* | € 161,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,04* | € 167,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,61* | € 174,16* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 155,44* | € 184,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|