| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S8430399001388 Herst.-Nr.: W216702 EAN/GTIN: 8430399001388 |
| |
|
| | |
| Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 NH0, Spannungsart AC, Bemessungsstrom 32A, Bemessungsspannung AC 500V, Bemessungsspannung DC 250V, Bemessungsabschaltvermögen 120kA, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder Kombikennmelder, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 3,1W, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, nh-sicherung nh0, NH-Patrone, NH-Schmelzsicherungseinsatz, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Patronensicherung, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 6,29* | € 8,91* | | | | | | | | 3 | | € 5,46* | ab € 6,80* | € 9,64* | | | | | | | | 3 | | € 3,90* | ab € 7,70667* | € 10,94667* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,98* | € 11,63* | | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 8,23* | € 11,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|