Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erico Caddy 6000 C-Profil 41x82x2,5 L= 600mm AA25H0600HD


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ERICO AA25H0600HD Gerade Kabelrinne Edelstahl
ERICO AA25H0600HD Gerade Kabelrinne Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3461-S8711893002317
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     330410
EAN/GTIN:
     8711893002317
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Länge 600mm, Breite 41mm, Höhe 82mm, Schlitzbreite 22,3mm, Materialstärke 2,5mm, Profilform C-Profil, Ausführung Doppelprofil, Art der Lochung Rücken gelocht, Lochbreite 14mm, Mit Zahnung, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz feuerverzinkt, Schichtdicke Oberflächenschutz 70µm, Farbe Zink, Gewicht 3,04kg, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Installationsschiene, Montageschiene, Profilschiene, kabelbahn feuerverzinkt, c-profilschiene, c-profilschiene gelocht, Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, Montageprofil, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 376,403*
€ 429,593*
Frei Haus
ab € 377,51*
€ 432,10*
Frei Haus
ab € 384,80*
€ 436,26*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 392,701*
€ 458,4425*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 412,7635*
€ 469,2535*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 458,4425*
€ 545,54658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 439,921*
€ 523,50599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 427,011*
€ 508,14309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 416,111*
€ 495,17209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 392,701*
€ 467,31419
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 78,5402* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.