| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S887172361326 Herst.-Nr.: 1756-L81E EAN/GTIN: 0887172361326 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Relaisausgänge 0, Ausführung modular, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Ausgänge 0, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Mit Display, Speichergröße 3072kByte, Fronteinbau möglich, Rack-Montage möglich, SIL nach IEC 61508 2, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level d, Breite 34,55mm, Höhe 145,2mm, Tiefe 136,6mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPU, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Komplett-SPS, Logikmodul, Modularsteuerung, SPS, SPS-Geräteset, SPS-Grundgerät, SPS-Komplettsystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.509,56* | € 6.694,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.575,31* | € 6.760,54* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6.928,04* | € 7.291,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|