Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ControlLogix 5580 Controller 1756-L81E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ControlLogix 5580 Controller 1756-L81E
ControlLogix 5580 Controller 1756-L81E
Artikel-Nr.:
     6012B-78265189
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1756-L81E
EAN/GTIN:
     0887172361326
Suchbegriffe:
Profibus Controller
profibus controller

ControlLogix 5580 Controller 1756-L81E

Weitere Informationen:
Ausführung:
modular
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.509,56*
€ 6.694,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 6.575,31*
€ 6.760,54*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.928,04*
€ 7.291,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.760,54*
€ 8.045,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.716,19*
€ 7.992,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.605,95*
€ 7.861,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.575,31*
€ 7.824,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.