| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S9004257021598 Herst.-Nr.: 70008365 EAN/GTIN: 9004257021598 |
| |
|
| | |
| Ausführung Ein-/Ausschalter, Polzahl 3, Mit Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 10A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 2,2kW, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Geeignet für Frontbefestigung, Ausführung des Betätigungselements kurzer Drehgriff, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, Lastschalter, Laststromschalter, Leistungsschalter, Schalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,98* | € 26,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,23* | € 26,38* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,73* | € 27,61* | | | | | | | | | | | € 10,00* | ab € 20,96* | € 28,79* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,58* | € 29,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|