| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S9010238084537 Herst.-Nr.: 195238 EAN/GTIN: 9010238084537 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Netzform TN, Polzahl 0, Blitzstoßstrom (10/350 µs) 100kA, Höchste Dauerspannung AC 350V, Höchste Dauerspannung DC 0V, Nennspannung AC 240V, Nennspannung DC 0V, Max. PV-Spannung 0V, Schutzpegel 1,5kV, Schutzpegel L-N 0kV, Schutzpegel L-PE 0kV, Schutzpegel N-PE 1,5kV, Schutzpegel (DC+ - DC-) 0kV, Schutzpegel (DC+/DC- - PE) 0kV, Folgestromlöschfähigkeit 100kA, Spezifische Energie (W/R) 2500kJ/Ohm, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung) 0A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung) 0A, Montageart auf Basiselement, Baugröße 2 TE, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 0mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 0mm², Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1 und 2, Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät, Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 100ka, Ableiter, BC-Ableiter, Energietechnik, Grobschutz, Kombi-Ableiter, Mittelschutz, Überspannung, Überspannungsschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 185,34* | € 217,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 186,40* | € 218,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 191,34* | € 224,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 193,13* | € 226,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 215,09* | € 252,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|