Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DPC/TRACK2 FLUKE-750SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S95969610063
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4090343
EAN/GTIN:
     0095969610063
Suchbegriffe:
Datenlogger
Druckkalibrator
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
Runtime-Betriebssystem, Windows XP, Runtime-Betriebssystem, Windows 2000, Runtime-Betriebssystem, Windows Vista, Geeignet für Betriebssystem Windows 7, Geeignet für Betriebssystem Windows 8, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8, Min. Hauptspeicher, Runtimesystem 256MB, Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem 500MB, Branchen- u. technologische Erweiterungen nicht verfügbar, Max. Serveranzahl 1, Max. Anzahl der Clients 1, Trend-Darstellung, Max. Anzahl Multiuser Projektierung 1, Anzahl der Online/Runtime-Sprachen 5, Sprachumschaltung möglich, Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen 5, Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen 5, Objektbausteinbibliothek nicht verfügbar, Meldesystem integriert, Funktion Prozessdiagnose nicht verfügbar, SQL-Datenbank nicht verfügbar, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem 0,667GHz, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem 0,667GHz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: druckkalibrator fluke, datenlogger, Anzeigesoftware, Bedruckungssoftware, Projektierungssoftware, Visualisierungs-Software
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.272,63*
€ 4.415,63*
Frei Haus
ab € 4.279,66*
€ 4.415,65*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.293,51*
€ 4.429,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.711,54*
€ 4.923,62*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.789,12*
€ 4.929,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.923,62*
€ 5.859,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.869,45*
€ 5.794,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.796,41*
€ 5.707,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.741,15*
€ 5.641,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.711,54*
€ 5.606,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.