Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DPC/TRACK2 Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4567434
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-750SW
EAN/GTIN:
     0095969610063
Suchbegriffe:
Datenlogger
Druckkalibrator
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
DPC/TRACK2 Branchen- u. technologische Erweiterungen: nicht verfügbar, Mehrplatzfähigkeit, Runtime: false, Max. Serveranzahl: 1, Max. Anzahl der Clients: 1, Geeignet für Web-Clients: false, Max. Anzahl Multiuser Projektierung: 1, Onlineprojektierung möglich: false, Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: false, Anzahl der Online/Runtime-Sprachen: 5, Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen: 5, Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen: 5, mit Skriptsprache Visual Basic: false, mit sonstiger Skriptsprache: false, Objektbausteinbibliothek: nicht verfügbar, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: false, Meldesystem: integriert, Funktion Prozessdiagnose: nicht verfügbar, SQL-Datenbank: nicht verfügbar, mit OPC-Schnittstelle, Server: false, mit OPC-Schnittstelle, Client: false, mit Programmierschnittstellen: false, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: 0,667 GHz, Min. Hauptspeicher, Runtimesystem: 256 MB, Runtime-Betriebssystem, Windows XP: true, Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: true, Runtime-Betriebssystem, LINUX: false, Runtime-Betriebssystem, sonstige: false, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: 0,667 GHz, Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem: 500 MB, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: false, Alarm-Management: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: true, Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: true, SCADA-Funktionalität: false, Sprachumschaltung möglich: true, Trend-Darstellung: true, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: true, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKE-750SW
Ident Code:
4090343
Weitere Suchbegriffe: druckkalibrator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.265,94*
€ 4.352,19*
Frei Haus
ab € 4.266,80*
€ 4.353,10*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.283,58*
€ 4.369,84*
Frei Haus
ab € 4.388,07*
€ 4.610,18*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.703,42*
€ 4.861,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.369,84*
€ 5.200,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.349,12*
€ 5.175,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.293,93*
€ 5.109,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.283,58*
€ 5.097,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.