Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROGARD 6 440N-G02028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FERROGARD 6 440N-G02028
Artikel-Nr.:
     3461-SI10611320168881
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440N-G02028
EAN/GTIN:
     10611320168881
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
magnetische sicherheitsschalter
Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz 250 ... 250V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz 250 ... 250V, Breite des Sensors 19mm, Höhe des Sensors 16mm, Länge des Sensors 84mm, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Ausführung des Schaltglieds sonstige, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 2A, Gehäusebauform sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses mit Kabel vorkonfektioniert, Umgebungstemperatur während des Betriebs -10 ... 65°C, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Sicherheitsverriegelung, Sicherheitszuhaltung, Türverriegelung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,30*
€ 166,36*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,30*
€ 166,98*
Frei Haus
ab € 138,69*
€ 173,15*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.