Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROGARD 6 440N-G02028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FERROGARD 6 440N-G02028
Artikel-Nr.:
     3517A-61359630
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440N-G02028
EAN/GTIN:
     10611320168881
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
magnetische sicherheitsschalter

FERROGARD 6 440N-G02028

Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
250 V
Breite des Sensors:
19 mm
Höhe des Sensors:
16 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,59*
€ 159,93*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,31*
€ 160,57*
Frei Haus
ab € 131,89*
€ 166,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.