| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI10611320640899 Herst.-Nr.: 150-C3NBR EAN/GTIN: 10611320640899 |
| |
|
| | |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu 3A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 200 ... 460V, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V 1,1kW, Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating 50°C, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Integrierter Überlastschutz des Motors, Schutzart (IP) IP2X, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 325,48* | € 385,45* | | | | Lager 3461 | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 319,18* | € 386,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 330,60* | € 389,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|