Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V SMC-3 1,1KW 150-C3NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V SMC-3 1,1KW 150-C3NBR
24V SMC-3 1,1KW 150-C3NBR
Artikel-Nr.:
     3517A-61357047
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     150-C3NBR
EAN/GTIN:
     10611320640899

24V SMC-3 1,1KW 150-C3NBR

Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
3 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200..460 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
1,1 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 305,66*
€ 366,54*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,80*
€ 367,14*
Frei Haus
ab € 310,03*
€ 370,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,54*
€ 436,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,77*
€ 434,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,66*
€ 413,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,65*
€ 397,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.