| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI10611320814061 Herst.-Nr.: 100-C40KF200 EAN/GTIN: 10611320814061 |
| |
|
| | |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 195,5 ... 253V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 195,5 ... 253V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 75A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 40A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 18,5kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 2, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehstromschütz, Lastschütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,93* | € 179,00* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 141,60* | € 179,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,14* | € 186,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|