| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI10612598129291 Herst.-Nr.: 1756-A17 EAN/GTIN: 10612598129291 |
| |
|
| | |
| Eingangsspannung bei DC 1,2 ... 24V, Art der Eingangsspannung DC, Max. Eingangsstrom bei DC 15A, Ausgangsspannung bei DC 1,2 ... 24V, Art der Ausgangsspannung DC, Max. Ausgangsstrom bei DC 15A, Anzahl der Steckplätze 17, Wand-/Direktmontage möglich, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 914mm, Höhe 762mm, Tiefe 203mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baugruppenträger, Einbausatz, Gruppenträger, SPS-Baugruppenträger, Trägereinheit |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 834,86* | € 949,23* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 823,60* | € 949,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 840,18* | € 958,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|