Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHASSIS 1756-A17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHASSIS 1756-A17
Artikel-Nr.:
     6012B-51357262
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1756-A17
EAN/GTIN:
     10612598129291
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 zoll befestigungssatz

CHASSIS 1756-A17

Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung bei DC:
1,2..24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei DC:
15 A
Ausgangsspannung bei DC:
1,2..24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei DC:
15 A
Anzahl der Steckplätze:
17
Tragschienenmontage möglich:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 834,86*
€ 949,23*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 823,60*
€ 949,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 840,18*
€ 958,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,34*
€ 1.140,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,96*
€ 1.129,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,79*
€ 1.083,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,34*
€ 1.051,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,18*
€ 999,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.