| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI10612598171825 Herst.-Nr.: 1756-OF4 EAN/GTIN: 10612598171825 |
| |
|
| | |
| Anzahl der analogen Eingänge 4, Analoge Ausgänge konfigurierbar, Ausgang, Strom, Ausgang, Spannung, Ausgangssignal konfigurierbar, Auflösung der Analogausgänge 15Bit, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraub-/Federzuganschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 38,1mm, Höhe 300mm, Tiefe 111,25mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.209,03* | € 1.370,22* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.191,50* | € 1.371,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.223,65* | € 1.383,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|