| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61357209 Herst.-Nr.: 1756-OF4 EAN/GTIN: 10612598171825 |
|
|
| | |
| 4AA, STROM/SPANNU 1756-OF4 Weitere Informationen: | | Anzahl der analogen Eingänge: | 4 | Analoge Ausgänge konfigurierbar: | ja | Ausgang, Strom: | ja | Ausgang, Spannung: | ja | Ausgangssignal konfigurierbar: | ja | Auflösung der Analogausgänge: | 15 Bit | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraub-/Federzuganschluss | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.209,03* | € 1.370,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.191,50* | € 1.371,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.223,65* | € 1.383,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|