| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI10612598467621 Herst.-Nr.: 45AST-1JPB3-F4 EAN/GTIN: 10612598467621 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP/NPN, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Höhe des Sensors 150mm, Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger, Umgebungstemperatur -5 ... 55°C, Reaktionszeit 8ms, Auflösung des Lichtvorhangs 13mm, Schutzfeldhöhe 100mm, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ... 24V, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 538,77* | € 599,03* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 532,31* | € 599,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 544,78* | € 604,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|