Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
Industrie- und Automatisierungstechnik
>
SPS/Bedienen und Beobachten
>
SPS-Systemstromversorgung
>
Artikel
NETZTEIL 0,8A/24VDC 1769-P B2 1769-PB2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-SI10662468992968
Hersteller:
Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
1769-PB2
EAN/GTIN:
10662468992968
Suchbegriffe:
Netzgerät
Netzteil
Netzteilmodul
Netzversorgungsgerät
Eingangsspannung bei DC 19,2 ... 19,19999999V, Art der Eingangsspannung DC, Max. Eingangsstrom bei DC 30A, Art der Ausgangsspannung DC, Ausgangsspannung bei DC 5 ... 24V, Max. Ausgangsstrom bei DC 2A, Breite 70mm, Höhe 118mm, Tiefe 87mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Industrie- und Automatisierungstechnik
>
SPS/Bedienen und Beobachten
>
SPS-Systemstromversorgung
Weitere Suchbegriffe:
SPS-Netzteil
,
SPS-Stromversorgung
,
Schaltnetzgerät
,
Spannungsversorgung
,
Stromversorgungsbaugruppe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,23*
€ 776,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,73*
€ 762,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,19*
€ 728,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,79*
€ 704,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,25*
€ 660,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen