| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI10781180059923 Herst.-Nr.: 440G-T27235 EAN/GTIN: 10781180059923 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Breite des Sensors 92mm, Höhe des Sensors 33mm, Länge des Sensors 126mm, Zwangsöffnung, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 3, Anzahl der Kontakte als Öffner 3, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 2A, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbindung sonstige, Umgebungstemperatur während des Betriebs -20 ... 60°C, Schutzart (IP) IP66/IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 366,89* | € 432,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 358,82* | € 433,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 370,32* | € 437,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|