Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SI-SCHALTER 440G-T27235


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SI-SCHALTER 440G-T27235
SI-SCHALTER 440G-T27235
Artikel-Nr.:
     3517B-91359599
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440G-T27235
EAN/GTIN:
     10781180059923

SI-SCHALTER 440G-T27235

Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
92 mm
Höhe des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
126 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 377,80*
€ 443,19*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 366,24*
€ 443,77*
Frei Haus
ab € 381,82*
€ 447,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,19*
€ 527,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,50*
€ 525,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,40*
€ 495,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,97*
€ 483,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,80*
€ 449,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.