Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 0,2A A060UD0.200T13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 0,2A A060UD0.200T13
Artikel-Nr.:
     3461-SI3605340025200
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     L077635
EAN/GTIN:
     3605340025200
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Ausführung Keramiksicherung, Größe 10x38 mm, Spannungsart AC, Bemessungsstrom 0,2A, Bemessungsspannung 600V, Betriebsklasse aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz), Betriebsfrequenz 50 ... 50Hz, Auslösecharakteristik sonstige, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 0,58W, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, mersen protistor, protistor, Ersatzsicherung, Feinsicherungsensatz, G-Sicherungseinsatz, HL-Schmelzsicherungseinsatz, HL-Sicherung, HL-Sicherungseinsatz, HL-Sicherungssystem, Halbleiter-Schmelzsicherungseinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 112,21*
€ 140,55*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,97*
€ 141,19*
Frei Haus
ab € 116,96*
€ 146,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,88*
€ 156,92*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,19*
€ 168,0161
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,47*
€ 165,9693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,97*
€ 159,4243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,79*
€ 149,6901
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,97*
€ 130,8643
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,997* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.