Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 0,2A A060UD0.200T13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 0,2A A060UD0.200T13
Artikel-Nr.:
     6012-30353228
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     L077635
EAN/GTIN:
     3605340025200
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 0,2A A060UD0.200T13

Dieser zylindrische Protistor Sicherungseinsatz ohne Kennmelder der Betriebsklasse aR ist eine Teilbereichssicherung nach IEC 60269-1 und 4 mit einem extrem hohen Bemessungsausschaltvermögen von 200 kA bei 600 VAC und wird zum Schutz von Leistungshalbleitern verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0,2 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0,58 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 112,21*
€ 140,55*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,97*
€ 141,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 116,96*
€ 146,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,88*
€ 156,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,41*
€ 174,2279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,47*
€ 171,9193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,80*
€ 165,172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,61*
€ 160,1859
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,96*
€ 139,1824
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.