Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 0,25A A060UD0.250T13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 0,25A A060UD0.250T13
Artikel-Nr.:
     3461-SI3605340025217
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     M077636
EAN/GTIN:
     3605340025217
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Ausführung Keramiksicherung, Größe 10x38 mm, Spannungsart AC, Bemessungsstrom 0,25A, Bemessungsspannung 600V, Betriebsklasse aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz), Betriebsfrequenz 50 ... 50Hz, Auslösecharakteristik sonstige, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 0,6W, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, mersen protistor, protistor, Ersatzsicherung, Feinsicherungsensatz, G-Sicherungseinsatz, HL-Schmelzsicherungseinsatz, HL-Sicherung, HL-Sicherungseinsatz, HL-Sicherungssystem, Halbleiter-Schmelzsicherungseinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 112,85*
€ 140,66*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,67*
€ 141,29*
Frei Haus
ab € 117,49*
€ 146,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,84*
€ 157,04*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,29*
€ 168,1351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,05*
€ 166,6595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,15*
€ 159,6385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,90*
€ 149,821
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,67*
€ 131,6973
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.