Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 0,25A A060UD0.250T13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 0,25A A060UD0.250T13
Artikel-Nr.:
     3517I-40353229
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     M077636
EAN/GTIN:
     3605340025217
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. aR 10x38 0,25A A060UD0.250T13

Dieser zylindrische Protistor Sicherungseinsatz ohne Kennmelder der Betriebsklasse aR ist eine Teilbereichssicherung nach IEC 60269-1 und 4 mit einem extrem hohen Bemessungsausschaltvermögen von 200 kA bei 600 VAC und wird zum Schutz von Leistungshalbleitern verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0,25 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0,6 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,85*
€ 140,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,67*
€ 141,29*
Frei Haus
ab € 117,49*
€ 146,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,84*
€ 157,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,66*
€ 167,3854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,48*
€ 165,9812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,54*
€ 158,9126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,19*
€ 154,9261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,85*
€ 134,2915
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.