Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gR 14x51 10A FR14GR69V10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-SI3605340506938
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     C1017200
EAN/GTIN:
     3605340506938
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Ausführung Keramiksicherung, Größe 14x51 mm, Spannungsart AC, Bemessungsstrom 10A, Bemessungsspannung 690V, Betriebsklasse gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz), Betriebsfrequenz 50 ... 50Hz, Auslösecharakteristik sonstige, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 2,95W, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, mersen protistor, protistor, protistor 10a, Ersatzsicherung, Feinsicherungsensatz, G-Sicherungseinsatz, HL-Schmelzsicherungseinsatz, HL-Sicherung, HL-Sicherungseinsatz, HL-Sicherungssystem, Halbleiter-Schmelzsicherungseinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,487*
€ 14,487*
10
Frei Haus
ab € 11,956*
€ 15,096*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,59*
€ 19,56*
1
€ 8,95*
ab € 15,21*
€ 21,08*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,70*
€ 22,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CH141DU
ab € 9,925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.