Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gR 14x51 10A FR14GR69V10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. gR 14x51 10A FR14GR69V10
Sicherungseinsatz zylindr. gR 14x51 10A FR14GR69V10
Artikel-Nr.:
     6012-10354919
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     C1017200
EAN/GTIN:
     3605340506938
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. gR 14x51 10A FR14GR69V10

Die zylindrische 10x38 gR ist eine schnell wirkende Ganzbereichssicherung, die zum Schutz von Wechselrichtern, USVs, Frequenzumrichtern und anderen diskreten Halbleiterbauelementen verwendet wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2,95 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,487*
€ 14,487*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 11,956*
€ 15,096*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,59*
€ 19,56*
1
€ 8,95*
ab € 15,21*
€ 21,08*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 18,70*
€ 22,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,096*
€ 17,96424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,466*
€ 17,21454
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,956*
€ 14,22764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CH141DU
ab € 9,925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.