Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 100A, Baugr.1 3KD3030-2ME10-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-SI4001869572055
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD30302ME100
EAN/GTIN:
     4001869572055
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
Ausführung als Hauptschalter, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter, Ausführung als Sicherheitsschalter, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung, Anzahl der Schalter 1, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 1000V, Bemessungsdauerstrom Iu 100A, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V 80A, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V 100A, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 3kA, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 45kW, Schaltleistung bei 400 V 55kW, Polzahl 3, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 4, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Bodenbefestigung, Geeignet für Verteilereinbau, Geeignet für Zwischenbau, Farbe des Betätigungselements sonstige, Anschlussart Hauptstromkreis Rahmenklemme, Schutzart (IP), frontseitig IP20, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,96*
€ 81,77*
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,78*
€ 81,87*
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 83,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,08*
€ 106,11*
€ 5,95*
ab € 96,09*
€ 116,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120BA00
ab € 7,65*
Zubehör
Siemens
3KD91068
ab € 6,23*
Zubehör
Siemens
3KD91062
ab € 7,33*
Zubehör
Siemens
3KD91201
ab € 4,18*
Zubehör
Siemens
3KD91181
ab € 21,73*
Zubehör
Siemens
3KD91052
ab € 10,89*
Zubehör
Siemens
3KD91036
ab € 7,02*
Zubehör
Siemens
3KD91037
ab € 7,03*
Zubehör
Siemens
3KD91035
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.