| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015081824229 Herst.-Nr.: 187364 EAN/GTIN: 4015081824229 |
| |
|
| | |
| Polzahl 4, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom 63A, Bemessungsfehlerstrom 0,3A, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ sonstige, Selektiver-Typ, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 5kA, Mit Verriegelungsvorrichtung, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 70,5mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 ... 16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 ... 35mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,48* | € 208,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 177,94* | € 209,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,30* | € 214,67* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 184,73* | € 219,79* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 187,38* | € 220,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|