| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20266252 Herst.-Nr.: 187364 EAN/GTIN: 4015081824229 |
| |
|
| | |
| FI-Schutzschalter Typ F PFIM-63/4/03-S/F Fehlerstromschutzschalter PFIM-F, 4-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,3 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 63 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,3 A | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Montageart: | DIN-Schiene | Fehlerstrom-Typ: | sonstige | Selektiver-Typ: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,11* | € 208,07* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 177,11* | € 208,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,41* | € 214,51* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 184,67* | € 219,81* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 187,57* | € 221,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|