| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609035281 Herst.-Nr.: 39600516015008 EAN/GTIN: 4015609035281 |
| |
|
| | |
| Anschluss 1 CEE-Stecker, Anschluss 2 Aderendhülse, Steckverbindersystem systemgebunden, Ader-Zahl 5, Leiternennquerschnitt 16mm², Länge 1,5m, Mantelmaterial Gummi, Temperaturbeständigkeit -30 ... 60°C, Nennstrom 63A, Nennspannung 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Mantel-Farbe orange, Mit Schutzleiter, Schutzart (IP) IP44, Ölbeständig nach EN 60811-404, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 1,5 m, CEE-Anschlussleitung, CEE-Stecker, Konfektionierte Leitungen, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 85,64* | € 108,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,73* | € 109,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 84,55* | € 110,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|