Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Anschlussleitung 1,5m Stecker 63A5P400V6h 39600516015008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Anschlussleitung 1,5m Stecker 63A5P400V6h 39600516015008
CEE-Anschlussleitung 1,5m Stecker 63A5P400V6h 39600516015008
Artikel-Nr.:
     3518I-41154832
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39600516015008
EAN/GTIN:
     4015609035281
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07BQ-F
anschlussleitung 5x2,5
anschlussleitung

CEE-Anschlussleitung 1,5m Stecker 63A5P400V6h 39600516015008

Anschlussleitung mit Stecker 63A 5P 400V 6h IP44 mit 1,5m H07BQ-F 5G16 zweite Seite: 100mm abgemantelt mit Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Länge:
1,5 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..60 °C
Nennstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 1,5 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 85,64*
€ 108,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,73*
€ 109,05*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,55*
€ 110,23*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.