Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 6h IP54 FW111506SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 6h IP54 FW111506SK
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 6h IP54 FW111506SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-SI4015609049066
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW111506SK
EAN/GTIN:
     4015609049066
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Ausführung Aufputz, IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik Schraubklemme, Kabeleinführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Befestigungsart innenliegende Befestigung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 5p 16a 6h 400v, cee wanddose, cee wanddose 16a, 16A, 5 poles, 5-polig, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 100,73*
€ 125,26*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 97,85*
€ 125,36*
1
Frei Haus
ab € 104,78*
€ 129,95*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 113,30*
€ 138,44*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,36*
€ 149,1784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,99*
€ 147,5481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,25*
€ 140,7175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,63*
€ 132,8397
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,85*
€ 116,4415
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 19,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.